イチグチ
スリットホイル (#240)
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
粒度
240
種別
スリット
軸径(Φmm)
6
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02786411
SF4025-240
1箱(5個)
直径:40、幅:25、軸径:6
10000
40
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786743
SF8025-240
1箱(5個)
直径:80、幅:25、軸径:6
6000
80
¥
11,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786305
SF10025-240
1箱(5個)
直径:100、幅:25、軸径:6
5000
100
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015326
SF10025-240
1個
直径:100、幅:25、軸径:6
5000
100
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015432
SF4025-240
1個
直径:40、幅:25、軸径:6
10000
40
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015764
SF8025-240
1個
直径:80、幅:25、軸径:6
6000
80
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください