イチグチ
スリットホイル (#40)
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
種別
スリット
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
寸法(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02786436
SF4025-40
1箱(5個)
40
40
6
直径:40、幅:25、軸径:6
10000
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786323
SF10025-40
1箱(5個)
40
100
6
直径:100、幅:25、軸径:6
5000
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015344
SF10025-40
1個
40
100
6
直径:100、幅:25、軸径:6
5000
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015457
SF4025-40
1個
40
40
6
直径:40、幅:25、軸径:6
10000
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください