SK11
フラップホイル No.6
用途
鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)
直径60、幅25、軸径6
使用工具
電動ドリル
粒度
100
種別
フラップ
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
60
研磨材の構造
研磨布
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合材
鉄・軽金属・木材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05611751
332852
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください