曜日別特売

フラップホイル No.7

フラップホイル No.7 - SK11
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用種別フラップ寸法(mm)直径80、幅25、軸径6研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0561176733286360806鉄・軽金属・木材
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする