曜日別特売

マイクロフラップ No.12 80# 20×20

マイクロフラップ No.12 80# 20×20 - SK11

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます
回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません

用途
金属・木材のみがき、仕上げ研磨に
サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3最高回転数(min-1[r.p.m])4000粒度80種別フラップ軸径(Φmm)3直径(Φmm)20研磨材の構造研磨布適合材金属・木材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05611864332501
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする