曜日別特売

マイクロフラップ(10×5)

マイクロフラップ(10×5) - イチグチマイクロフラップ(10×5) - イチグチ
(1件のレビュー)

とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
凹凸面、曲面の研磨
鋳物肌の研磨
細部、狭部の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02480003MF10056010×53×30
730
649
714(税込)
当日出荷
02480073MF10058010×53×30
730
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
02479994MF100510010×53×30
730
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
02480064MF100512010×53×30
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
02480082MF100515010×53×30
730
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
02480012MF100518010×53×30
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
02480046MF100524010×53×30
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
02480037MF100532010×53×30
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
02480055MF100540010×53×30
730
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02480046
2017-07-14
用途: アルミの細部を研磨するのに使いました
上原工業

小さな凸凹が付いたアルミ部品を磨きました。
意外と耐久性があり、次回も使えそうです。硬い材料では使って無いのですが、アルミなら結構使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする