曜日別特売

フェルトホイル

フェルトホイル - イチグチフェルトホイル - イチグチ
(1件のレビュー)

クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。

その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
内径(Φmm)
幅(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02784695FUW10015S1セット(10個)1001515直径:100、幅:15、穴径:15100
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
02784704FUW5006S1セット(10個)50612直径:50、幅:12、穴径:650
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
02784713FUW7510S1セット(10個)751012直径:75、幅:12、穴径:1075
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
51014504FUW10015S1個1001515直径:100、幅:15、穴径:15100
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51014513FUW5006S1個50612直径:50、幅:12、穴径:650
1,100
909
1,000(税込)
当日出荷
51014522FUW7510S1個751012直径:75、幅:12、穴径:1075
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51014522
2017-07-22
用途: グラインダー用にてそれに装着。 。
有限会社オーラス医療・福祉・介護関連業

ソフトというも固いので白粉固形が飛んでフェルトに着かない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする