曜日別特売

ブレイドホイル(穴あき)

ブレイドホイル(穴あき) - イチグチブレイドホイル(穴あき) - イチグチ
(1件のレビュー)

中心部に穴のあいたブレイドホイルです。
そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。

用途
錆やコート剤落し
塗装、ニス、シール剤剥がし
溶接部余盛の手直し
ポリエチレンシームの成型
ガスケットや軽度のスパッタの除去
※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。
厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02452152BRFW100131001336相当
1,400
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
02452161BRFW5013506-
550
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02452152
2018-05-02
用途: 錆び落とし
有限会社オートリファイン・アニー

錆びおとしには最適
形状に合わせた、変形もしてくれるので
形状にあわせた作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする