ブレイドホイル(穴あき)

ブレイドホイル(穴あき) - イチグチブレイドホイル(穴あき) - イチグチ

中心部に穴のあいたブレイドホイルです
そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます

用途
錆やコート剤落し
塗装、ニス、シール剤剥がし
溶接部余盛の手直し
ポリエチレンシームの成型
ガスケットや軽度のスパッタの除去
※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)6厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/最高回転数(min-1[r.p.m])10500外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02452177BRFW7513
1,180
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする