イチグチ
スリットホイル (#120)
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
種別
スリット
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
50
60
80
内容量
1個
1箱(5個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
寸法(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02786497
SF5025-120
1箱(5個)
120
50
6
直径:50、幅:25、軸径:6
10000
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786603
SF6025-120
1箱(5個)
120
60
6
直径:60、幅:25、軸径:6
8000
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786716
SF8025-120
1箱(5個)
120
80
6
直径:80、幅:25、軸径:6
6000
¥
11,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
51015518
SF5025-120
1個
120
50
6
直径:50、幅:25、軸径:6
10000
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51015624
SF6025-120
1個
120
60
6
直径:60、幅:25、軸径:6
8000
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015737
SF8025-120
1個
120
80
6
直径:80、幅:25、軸径:6
6000
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください