曜日別特売

スリットホイル (#400)

スリットホイル (#400) - イチグチ

羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。

粒度400種別スリット軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02786551SF5025-4001箱(5個)直径:50、幅:25、軸径:61000050
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02786664SF6025-4001箱(5個)直径:60、幅:25、軸径:6800060
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786777SF8025-4001箱(5個)直径:80、幅:25、軸径:6600080
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015572SF5025-4001個直径:50、幅:25、軸径:61000050
1,400
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
51015685SF6025-4001個直径:60、幅:25、軸径:6800060
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015798SF8025-4001個直径:80、幅:25、軸径:6600080
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする