イチグチ
スリットホイル (#600)
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
種別
スリット
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
寸法(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02786463
SF4025-600
1箱(5個)
600
40
6
直径:40、幅:25、軸径:6
10000
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786576
SF5025-600
1箱(5個)
600
50
6
直径:50、幅:25、軸径:6
10000
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786682
SF6025-600
1箱(5個)
600
60
6
直径:60、幅:25、軸径:6
8000
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786795
SF8025-600
1箱(5個)
600
80
6
直径:80、幅:25、軸径:6
6000
¥
11,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015484
SF4025-600
1個
600
40
6
直径:40、幅:25、軸径:6
10000
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51015597
SF5025-600
1個
600
50
6
直径:50、幅:25、軸径:6
10000
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015703
SF6025-600
1個
600
60
6
直径:60、幅:25、軸径:6
8000
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015816
SF8025-600
1個
600
80
6
直径:80、幅:25、軸径:6
6000
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください