SK11
ロータリーヤスリ 木工用 M
用途
木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別
球型
寸法(mm)
Φ6×6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用工具
電気ドリル
適合材
木材
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05610631
331271
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください