3M(スリーエム)
軸付ユニホイール
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途
【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし
【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし
【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ
【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
25
適合ツール
ストレートグラインダー
幅(mm)
25(内径は6mm軸付)
研磨材の構造
不織布
種別
ユニホイール/スコッチブライト
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
砥材
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
仕上がり相当番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08726392
CU 7AM JIKU
淡茶
酸化アルミニウム
24000
#180
¥
6,905
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
08726401
CU 5AF JIKU
淡茶
酸化アルミニウム
24000
#280
¥
7,180
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08726417
SU JIKU
灰
炭化ケイ素
24000
#280
¥
7,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
02280485
GU JIKU
赤茶
酸化アルミニウム
15000
#280
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください