SK11
軸付ナイロンホイル 6mm軸 400#
用途
鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
25
種別
軸付ナイロン
粒度
400
寸法(mm)
直径60、幅25、軸径6
砥材
ナイロン
研磨材の構造
ナイロン
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用工具
電動ドリル
適合材
鉄・軽金属・木材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05611925
332614
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください