インサイドポリシャー (#120)

インサイドポリシャー (#120) - イチグチ
(1件のレビュー)

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

粒度120最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02785991IP-06-1201セット(10個)3直径:6/15、幅:15、軸径:36/15
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
02786086IP-10-1201セット(10個)6直径:10/20、幅:25、軸径:610/20
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51015028IP-06-1201個3直径:6/15、幅:15、軸径:36/15
630
549
604(税込)
当日出荷
51015116IP-10-1201個6直径:10/20、幅:25、軸径:610/20
700
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51015028
2021-03-25
用途: ログハウスの入隅部分の研磨
医療・福祉・介護関連業

グラインダーで入らないログハウスの入隅部分の研磨で使えるかなと思い購入してみました。
 今回は電動ドリルで使用したのですが、築30年の杉の丸太では押し当てた時の振動と触れでボコボコとした削れ方となりました。
 使用用途としては繊細な作業、木工細工やパイプの錆落とし向けなのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする