イチグチ
インサイドポリシャー (#180)
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度
180
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
種別
インサイドポリシャー
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02786016
IP-06-180
1セット(10個)
3
直径:6/15、幅:15、軸径:3
6/15
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02786104
IP-10-180
1セット(10個)
6
直径:10/20、幅:25、軸径:6
10/20
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51015046
IP-06-180
1個
3
直径:6/15、幅:15、軸径:3
6/15
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015134
IP-10-180
1個
6
直径:10/20、幅:25、軸径:6
10/20
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください