曜日別特売

インサイドポリシャー (#240)

インサイドポリシャー (#240) - イチグチ

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

粒度240最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02786025IP-06-2401セット(10個)3直径:6/15、幅:15、軸径:36/15
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02786113IP-10-2401セット(10個)6直径:10/20、幅:25、軸径:610/20
7,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015055IP-06-2401個3直径:6/15、幅:15、軸径:36/15
630
619
681(税込)
当日出荷
51015143IP-10-2401個6直径:10/20、幅:25、軸径:610/20
700
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする