ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) - ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) - ユーエイキャスター

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02535741ET-100N、M12×3510060M1235126ナイロン
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535757ET-100N、M16×4010060M1640126ナイロン
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535766ET-100N、UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロン
オープン
929
1,022(税込)
12日以内出荷
返品不可
02535775ET-100N、W3/4×4010060W3/440126ナイロン
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
02535985ET-100UR、M12×3510060M1235126ウレタン
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535994ET-100UR、M16×4010060M1640126ウレタン
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536003ET-100UR、UNF1/2×2510060UNF1/225126ウレタン
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536012ET-100UR、W3/4×4010060W3/440126ウレタン
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536152ET-50N、M12×355040M123568ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536161ET-50N、UNF1/2×145040UNF1/21468ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536177ET-50N、W3/8×145040W3/81468ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536231ET-50R、M12×355030M123568ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
02536247ET-50R、UNF1/2×145030UNF1/21468ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536256ET-50R、W3/8×145030W3/81468ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536317ET-50UR、M12×355038M123568ウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536326ET-50UR、UNF1/2×145038UNF1/21468ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536335ET-50UR、W3/8×145038W3/81468ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536396ET-65N、M12×356540M123585ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536405ET-65N、UNF1/2×146540UNF1/21485ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536414ET-65N、W3/8×146540W3/81485ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536554ET-65UR、M12×356540M123585ウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536563ET-65UR、UNF1/2×146540UNF1/21485ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536572ET-65UR、W3/8×146540W3/81485ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536633ET-75N、M12×357550M123595ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536642ET-75N、UNF1/2×147550UNF1/21495ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536651ET-75N、W3/8×147550W3/81495ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536791ET-75UR、M12×357545M123595ウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536807ET-75UR、UNF1/2×147545UNF1/21495ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536816ET-75UR、W3/8×147545W3/81495ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536143ET-50N、M12×145040M121468ナイロン
310
取扱い終了
02536222ET-50R、M12×145030M121468ゴム
335
取扱い終了
02536301ET-50UR、M12×145038M121468ウレタン
500
取扱い終了
02536387ET-65N、M12×146540M121485ナイロン
420
取扱い終了
02536545ET-65UR、M12×146540M121485ウレタン
710
取扱い終了
02536624ET-75N、M12×147550M121495ナイロン
480
取扱い終了
02536782ET-75UR、M12×147545M121495ウレタン
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536152ET-50N、M12×3546007507ET-50N M12×35ET-50N、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007507ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536161ET-50N、UNF1/2×1446007516ET-50N UNF1/2×14ET-50N、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007516ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536177ET-50N、W3/8×1446007525ET-50N W3/8×14ET-50N、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007525ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536231ET-50R、M12×3546007534ET-50R M12×35ET-50R、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007534ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536247ET-50R、UNF1/2×1446007543ET-50R UNF1/2×14ET-50R、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007543ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536256ET-50R、W3/8×1446007552ET-50R W3/8×14ET-50R、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007552ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536317ET-50UR、M12×3546007561ET-50UR M12×35ET-50UR、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007561ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536326ET-50UR、UNF1/2×1446007577ET-50UR UNF1/2×14ET-50UR、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007577ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536335ET-50UR、W3/8×1446007586ET-50UR W3/8×14ET-50UR、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007586ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536396ET-65N、M12×3546007595ET-65N M12×35ET-65N、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007595ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536405ET-65N、UNF1/2×1446007604ET-65N UNF1/2×14ET-65N、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007604ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536414ET-65N、W3/8×1446007613ET-65N W3/8×14ET-65N、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007613ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536554ET-65UR、M12×3546007656ET-65UR M12×35ET-65UR、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007656ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536563ET-65UR、UNF1/2×1446007665ET-65UR UNF1/2×14ET-65UR、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007665ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536572ET-65UR、W3/8×1446007674ET-65UR W3/8×14ET-65UR、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007674ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536633ET-75N、M12×3546007683ET-75N M12×35ET-75N、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007683ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536642ET-75N、UNF1/2×1446007692ET-75N UNF1/2×14ET-75N、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007692ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536651ET-75N、W3/8×1446007701ET-75N W3/8×14ET-75N、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007701ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536791ET-75UR、M12×3546007744ET-75UR M12×35ET-75UR、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007744ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536807ET-75UR、UNF1/2×1446007753ET-75UR UNF1/2×14ET-75UR、UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007753ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536816ET-75UR、W3/8×1446007762ET-75UR W3/8×14ET-75UR、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007762ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする