413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付

413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07353236413S-MCB100-10012090×9090×90132
オープン5,098
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
07353245413S-MCB125-125150102×102102×102168
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
07353254413S-MCB150-150160102×102102×102190
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
67938651413S-MCB125【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)125150102×102102×102168
オープン7,198
5,798
アウトレット
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
72464686413S-MCB100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10012090×9090×90132
オープン5,098
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする