ハンマーキャスター
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状
旋回式
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07353044
415E-MC40
CADデータダウンロード
40
30
51×31
58
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07353053
415E-MC50
CADデータダウンロード
50
40
70×42
65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07353062
415E-MC65
CADデータダウンロード
65
40
70×42
82
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07353071
415E-MC75
CADデータダウンロード
75
50
70×42
92
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07353087
415E-MC100
CADデータダウンロード
100
60
100×58
122
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07353096
415E-MC125
CADデータダウンロード
125
70
100×58
148
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07353105
415E-MC150
CADデータダウンロード
150
70
100×58
176
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください