曜日別特売

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター
(5件のレビュー)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。

形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352895415E-UR40383051×3157ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
559
615(税込)
当日出荷
07352904415E-UR50504070×4265ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
839
923(税込)
当日出荷
07352913415E-UR65654070×4282ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07352922415E-UR75755070×4292ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07352931415E-UR858560100×58103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07352947415E-UR10010060100×58122ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07352956415E-UR12512570100×58148ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07352956
2025-12-15
用途: 台車の取替え車として
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

耐久性はわかりませが、商品自体は良いとおもいます。

対象商品 : 07352931
2021-07-05
用途: 本棚を可搬式に加工
ヤトロス建房

滑らかで静かな動きに感動 1輪あたり80kgの耐荷重があれば尚更嬉しいです

対象商品 : 07352895
2019-10-11
用途: キャビネット用
サービス業

鳥かごを置くキャビネットにつけた。床が傷つく心配がないのでうれしい。動きも滑らか。

対象商品 : 07352913
2016-07-16
用途: 重量級スピーカー台移動用
木工房 YZ製造業

しっかりした作りで期待通りでした。

対象商品 : 07352922
2013-10-04
用途: キッチンの収納ワゴン (個人使用)
ファニー

(個人使用)キッチンの収納ワゴンに5個使用。かなり重量のあるものですが、軽い力でも動かしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする