ハンマーキャスター
415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
形状
自在車S
型式
415E自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
8.8
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352974
415E-UB100
CADデータダウンロード
100
60
100×58
-
122
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
07352983
415E-UB125
CADデータダウンロード
125
70
100×58
-
148
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
07352965
415E-UB85
CADデータダウンロード
85
60
100×58
82×40
103
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください