ハンマーキャスター
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789264
419S-NRB200
CADデータダウンロード
200
220
140×140
140×140
240
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35690943
419S-NRB100
CADデータダウンロード
100
120
108×108
108×108
140
オープン
取扱い終了
返品不可
35690952
419S-NRB125
CADデータダウンロード
125
150
120×120
120×120
174
オープン
取扱い終了
返品不可
37967291
419S-NRB150
CADデータダウンロード
150
160
130×130
130×130
199
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください