ユーエイキャスター
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
E型自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02535477
E-50URS
50
38
70×42
56×28
65
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02535531
E-65URS
65
40
70×42
56×28
82
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
02535592
E-75URS
75
45
70×42
56×28
92
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535391
E-100URS
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02535355
E-100NUS
100
-
100×58
82×40
122
¥
1,095
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください