曜日別特売

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544166SUS-E-50NS504070×4256×2865ナイロン
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
02544227SUS-E-65NS654070×4256×2882ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544281SUS-E-75NS755070×4256×2892ナイロン
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
02544087SUS-E-100NS10060100×5882×40122ナイロン
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
02544184SUS-E-50RS503070×4256×2865ゴム
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544245SUS-E-65RHS653070×4256×2882ハードゴム
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544306SUS-E-75RHS754070×4256×2892ハードゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544123SUS-E-100RHS10050100×5882×40122ハードゴム
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544202SUS-E-50URS503870×4256×2865ウレタン
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544263SUS-E-65URS654070×4256×2882ウレタン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544324SUS-E-75URS754570×4256×2892ウレタン
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544141SUS-E-100URS10060100×5882×40122ウレタン
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02544105SUS-E-100NUS10060100×5882×40122ウレタン
2,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02544105SUS-E-100NUS02544141SUS-E-100URSSUS-E-100NUS SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544141SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,598
税込2,858
材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544281
2022-01-05
用途: 製品の部品として
株式会社柏木ステンレス

金額 質 共に非常に良いと思います。
ベースの取り付け穴がハンマーと全く同じなので
交換などにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする