SK(新潟精機)
プロトラクター No.15
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)
0~180°
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
177
精度(分)
±20
本体横(mm)
90
本体縦(mm)
52
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02801933
PRT-15
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
55903417
PRT-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
参考になった