サンコウ電子
電気式水分計 MR-200
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(%)
電源
表示方式
質量(g)
モード切替
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38611273
MR-200Ⅱ
接続するプローブ(別売)により異なります。(木材:3.5~50%、紙:3.5~40%、モルタル:0.8~15%)
単4アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約300時間、オートパワーオフ機能付)
LCD表示、ホ-ルド機能付、測定値の他、接続プローブの種別、温度補正、上下限値、平均値、電池残量
200
各種水分%、各MCモード (水分比較)
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
64988849
MR-200Ⅱ(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
接続するプローブ(別売)により異なります。(木材:3.5~50%、紙:3.5~40%、モルタル:0.8~15%)
単4アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約300時間、オートパワーオフ機能付)
LCD表示、ホ-ルド機能付、測定値の他、接続プローブの種別、温度補正、上下限値、平均値、電池残量
200
各種水分%、各MCモード (水分比較)
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02793016
MR-200
接続するプローブ 木材:3.5~50%、紙:3.5~40%、モルタル:0.8~15%
単4乾電池×4本
LCD表示、ホ-ルド機能付、アラ-ム機能:上下限値 (片方のみでも設定可)
245
各種水分%、各MCモ-ド(水分比較)
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。