曜日別特売

木材水分計 AQ-10

木材水分計 AQ-10 - サンコウ電子

超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。

測定範囲(%)6.5~100質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02793025AQ-10
60,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする