ハンディタイプ検針器

ハンディタイプ検針器 - サンコウ電子
(1件のレビュー)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。

電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
探知・警報方式
探知・検出能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38265403TY-20Z200永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー虫ピン程度で探知面から最高3~4cm
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
02793244TY-20N260永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー虫ピン程度で最高3~4cm
45,000
取扱い終了
返品不可
35113452TY-20R260永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー虫ピン程度で最高3~4cm
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265403
2020-03-12
用途: 手のひらサイズの紙箱を開封せずに、ボールペンに入っている位の大きさのバネ1個の有無を確認する
製造業

検知したいのは針ではなくバネだが、バネを確実に検知出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする