曜日別特売

ハンディタイプ検針器

ハンディタイプ検針器 - サンコウ電子ハンディタイプ検針器 - サンコウ電子ハンディタイプ検針器 - サンコウ電子
(1件のレビュー)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。
ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。

仕様
警報方式:ランプ、電子ブザー
探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm
探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02793253TY-30
58,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02793253
2017-05-19
用途: 縫製商品の検品作業

使いやすいです。後、感度が良すぎるのか、机や台にも反応するので、場所を作らないと。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする