穀温計(標準)

穀温計(標準) - 佐藤計量器製作所
(1件のレビュー)

感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計

感温部(mm)Φ8×200質量(g)約122寸法Φ80×Φ8×250mm測定範囲(℃)-10~50精度±1℃測定対象穀温ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計内容量1個
注意
感温部先端から11cm以上、被測定物に挿入してください。
メータ部は防水仕様ではありませんので汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いて下さい。
落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027915372180-00
6,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791537
2019-07-25
用途: 倉庫での原料保管
日の本穀粉株式会社製造業

精度ともに問題ありませんが、破損時の飛散防止よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする