曜日別特売

小形真空計

小形真空計 - 第一計器小形真空計 - 第一計器

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50寸法D(Φmm)52材質(ケース)鉄Crメッキ寸法h(mm)22材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03357496ADT1/4-50X-0.1MPA1個D枠(埋込型つばなし)±1.6%F.S-0.1~0G1/4B(PF)
3,340
2,998
3,298(税込)
当日出荷
66017605ADT1/4-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD枠(埋込型つばなし)±1.6%F.S-0.1~0G1/4B(PF)
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064444ADT1/4-50X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD枠(埋込型つばなし)±1.6%F.S-0.1~0G1/4B(PF)
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする