デジタル傾斜レベル PRO-3600

デジタル傾斜レベル PRO-3600 - 大菱計器製作所

360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。

寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02794321AY701
138,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする