スタープレート

スタープレート - 大同DMソリューション

・精密型に適した、使い易いプラスチック金型用鋼。
・被削性が極めて良好です。
・真空溶解で、ピンホールも出にくく、鏡面の光沢が出やすい。
・切削加工面が優れているので、研磨加工が容易。
フライス仕上げ

材質特殊鋼(NAK55)厚さ(mm)35タイププレート内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075437NAK55-35X100X5010050
5,700
取扱い終了
02075446NAK55-35X100X6010060
6,460
取扱い終了
02075455NAK55-35X100X8010080
7,850
取扱い終了
02075421NAK55-35X100X100100100
9,200
取扱い終了
02075464NAK55-35X150X100150100
12,480
取扱い終了
02075491NAK55-35X200X5020050
9,370
取扱い終了
02075507NAK55-35X200X6020060
10,590
取扱い終了
02075516NAK55-35X200X8020080
13,160
取扱い終了
02075473NAK55-35X200X100200100
15,690
取扱い終了
02075482NAK55-35X200X150200150
22,460
取扱い終了
02075525NAK55-35X250X100250100
19,940
取扱い終了
02075552NAK55-35X300X5030050
13,630
取扱い終了
02075561NAK55-35X300X6030060
14,160
取扱い終了
02075577NAK55-35X300X8030080
19,360
取扱い終了
02075534NAK55-35X300X100300100
23,170
取扱い終了
02075543NAK55-35X300X150300150
32,050
取扱い終了
02075604NAK55-35X500X5050050
21,930
取扱い終了
02075613NAK55-35X500X6050060
25,300
取扱い終了
02075622NAK55-35X500X8050080
31,650
取扱い終了
02075586NAK55-35X500X100500100
37,890
取扱い終了
02075595NAK55-35X500X150500150
52,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オーダーサイズフリープレート。欲しいサイズで簡単にオーダーできる。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする