NAK55-35X100X80 スタープレート 大同DMソリューション 02075455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタープレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02075455 品番NAK55-35X100X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,850
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

・精密型に適した、使い易いプラスチック金型用鋼。
・被削性が極めて良好です。
・真空溶解で、ピンホールも出にくく、鏡面の光沢が出やすい。
・切削加工面が優れているので、研磨加工が容易。
フライス仕上げ

長さ(mm)100 幅(mm)80 材質特殊鋼(NAK55) 厚さ(mm)35 タイププレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする