曜日別特売

エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。

材質
本体:ナイロン
ビス:ステンレス
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02274142SNP4251箱(200本)2545
9,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
02274151SNP5351箱(200本)3556
10,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
02274167SNP5501箱(150本)50520
8,390
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
02274176SNP6351箱(150本)3566
10,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02274185SNP6501箱(100本)50620
7,720
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02274142
2023-08-08
用途: 屋上防水様アングル
共栄工務店

歳のせいか、商品は分かっていても検索で商品の名前がでなく見つけるのに苦労するが、モノタロウでは関連商品が出てきてすぐヒットするので、助かっている。これもその一つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする