大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)
材質
SCM435相当
表面処理
3価ホワイト
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全111種類を絞り込む
品番
選択してください
2×2
2×2.5
2×3
2×4
2×5
2×6
2×8
2×10
2.5×3
2.5×4
2.6×3
2.6×5
2.6×8
3×3
3×4
3×5
3×6
3×8
3×10
3×12
3×15
3×16
3×18
3×20
4×3
4×4
4×5
4×6
4×8
4×10
4×12
4×14
4×15
4×16
4×18
4×20
4×25
4×30
4×35
5×4
5×5
5×6
5×8
5×10
5×12
5×14
5×15
5×16
5×20
5×25
5×30
5×35
5×40
6×5
6×6
6×8
6×10
6×12
6×14
6×15
6×16
6×18
6×22
6×25
6×30
6×35
6×50
8×6
8×8
8×10
8×12
8×14
8×15
8×16
8×20
8×25
8×30
8×35
8×40
8×45
8×50
10×10
10×12
10×15
10×16
10×25
10×30
10×35
10×40
10×50
12×20
12×25
12×30
12×50
16×20
16×25
16×30
16×35
16×40
16×50
20×20
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
111種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74973669
3×6
1箱(1000個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
5,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
74973730
3×3
1箱(1000個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
6,310
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
74973739
3×4
1箱(1000個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
6,410
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
74973809
4×4
1箱(1000個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
74973818
3×5
1箱(1000個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
6,510
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
74973836
4×5
1箱(1000個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
6,590
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
74973906
4×6
1箱(1000個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
6,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
74973949
3×8
1箱(1000個)
8
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
74974010
4×8
1箱(1000個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
74974177
5×5
1箱(1000個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
7,070
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
74974335
5×6
1箱(1000個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
7,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
74974421
5×8
1箱(1000個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
7,410
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
74974755
8×30
1箱(200個)
30
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
7,924
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
74974886
4×10
1箱(1000個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
74974981
8×8
1箱(500個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
8,195
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
74975026
3×10
1箱(1000個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
8,290
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
74975437
4×25
1箱(500個)
25
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
8,705
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
74975471
5×10
1箱(1000個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
8,710
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
74975507
8×10
1箱(500個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
74975857
2.5×3
1箱(1000個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
9,370
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
74975866
2.6×3
1箱(1000個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
9,370
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
74975997
4×3
1箱(1000個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
9,440
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
74976067
2.5×4
1箱(1000個)
4
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
74976171
2.6×5
1箱(1000個)
5
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
9,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
74976399
8×35
1箱(200個)
35
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
9,842
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
74976426
3×12
1箱(1000個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
9,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
74976469
10×50
1箱(100個)
50
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
9,936
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
74976548
4×30
1箱(500個)
30
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
10,015
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
74976575
8×12
1箱(500個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
10,035
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
74976670
6×6
1箱(1000個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
10,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
74976740
4×12
1箱(1000個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
74976880
10×25
1箱(200個)
25
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
10,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
74976898
5×25
1箱(500個)
25
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
10,430
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
74977275
6×8
1箱(1000個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
10,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
74977361
8×14
1箱(500個)
14
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
10,940
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
74977431
8×15
1箱(500個)
15
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
11,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
74977467
2×3
1箱(1000個)
3
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
11,120
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
74977476
2×4
1箱(1000個)
4
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
11,120
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
74977510
6×50
1箱(200個)
50
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
11,136
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74977650
5×12
1箱(1000個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
11,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74977659
8×16
1箱(500個)
16
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
11,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74977677
8×6
1箱(500個)
6
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
11,275
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74977921
10×30
1箱(200個)
30
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74978000
6×10
1箱(1000個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74978131
16×35
1箱(50個)
35
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
9.15
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74978219
2×5
1箱(1000個)
5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74978298
8×40
1箱(200個)
40
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
74978639
2×2.5
1箱(1000個)
2.5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
12,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
74978840
3×15
1箱(1000個)
15
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
12,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
74978849
6×22
1箱(500個)
22
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
12,365
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ