曜日別特売

F1カッター・スティール用

F1カッター・スティール用 - 大見工業

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。
次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)
Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。
Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。
Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。
Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。

外径(Φmm)110/115穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数28適合防塵丸のこ、切断機被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02302675F110S
9,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする