曜日別特売

トグルクランプ用 ゴム付ボルト

トグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルト - カクタ
(1件のレビュー)
ゴム硬度ショア70度内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
首下長(mm)
ねじピッチ
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
全長(mm)
首下長(mm)
質量(g)
材質(ボルト)
材質(ゴム)
ねじピッチ
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02207353RBTM4-13M42313-スチールNBR(ニトリルラバー)p=0.7No,01・No,06・No,07・No,08・No,08S ※No,04・HH150・HH250等にご使用の場合は、ゴム部分が 大きいため、本体取付の高さを上げる必要がございます。
オープン
319
351(税込)
当日出荷
02207344RBTM4-32M44232-スチールNBR(ニトリルラバー)p=0.7No,03・No,09・No,09S
オープン
399
439(税込)
当日出荷
02207362RBTM6-37M6513715スチールNBR(ニトリルラバー)p=1.0No,38B小・No,38C小・No,38K小・No,38P小 No,38S小・No,38RK-S・No,40A・No,40K・No,40P No,40S・No,41B小・No,41BS小・No,HH350・No,HV250 No,82・No,FM50
オープン
519
571(税込)
当日出荷
22253656RBTM6-87M61018718スチールNBR(ニトリルラバー)p=1.0No,38B小・No,38C小・No,38K小・No,38P小 No,38S小・No,38RK-S・No,40A・No,40K・No,40P No,40S・No,41B小・No,41BS小・No,HH350・No,HV250 No,82
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
02207371RBTM8-50M8685035スチールNBR(ニトリルラバー)p=1.25No,02・No,35・No,37・No,38B大・No,38C大 No,38S大・No,42A・No,42K・No,42P・No,42S No,43A・No,43B・No,51・No,55・No,105 No,130・No,X6・No,X12・No,X15・No,FM150 No,SL100・No,AC450・No,HH450・No,HV450
オープン
649
714(税込)
当日出荷
22253665RBTM8-105M812310540スチールNBR(ニトリルラバー)p=1.25No,02・No,35・No,37・No,38B大・No,38C大 No,38S大・No,42A・No,42K・No,42P・No,42S No,43A・No,43B・No,51・No,55・No,105 No,130・No,X6・No,X12・No,X15・No,FM150 No,SL100・No,AC450・No,HH450・No,HV450
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02207326RBTM10-59M10855970スチールNBR(ニトリルラバー)p=1.5No,38D・No,38DS・No,38K大・No,38P大・No,41E No,41F・No,41K・No,41B中・No,41BS中・No,41B大 No,44A・No,44B・No,46A・No,46B・No,56・No,100 No,102・No,200・No,201・No,AC650・No,FM250 No,SL200・No,SL350・No,X13・No,X14・No,X16・No,X17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02207335RBTM12-66M1210066-スチールNBR(ニトリルラバー)p=1.75No,34・No,36・No,41C・No,45・No,51MB・No,51MD No,52・No,53A・No,53B・No,101・No,106・No,131 No,500・No,501・No,J-2-B・No,SL300・No,X11
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
22253674RBTM4-32-2SM442325ステンレスNBR(ニトリルラバー)p=0.7No,01-2S・No,06-2S・No,08-2S ※No,04-2S・HH150-2S・HH250-2Sにご使用の場合は、 ゴム部分が大きいため、本体取付の高さを上げる必要がございます
オープン
529
582(税込)
当日出荷
22253683RBTM4-13-2SM423134ステンレスNBR(ニトリルラバー)p=0.7No,03-2S・No,09-2S
オープン
559
615(税込)
当日出荷
22253692RBTM6-37-2SM6513715ステンレスNBR(ニトリルラバー)p=1.0No,38B小-2S・No,38S小-2S・No,40A-2S・No,40K-2S No,40P-2S・No,40S-2S・No,HH350-2S・No,HV250-2S No,FM50-2S
オープン
729
802(税込)
当日出荷
22253708RBTM8-50-2SM8685035ステンレスNBR(ニトリルラバー)p=1.25No,02-2S・No,38B大-2S・No,38S大-2S・No,42A-2S、 No,42K-2S・No,FM150-2S・No,HH450-2S・No,HV450-2S
オープン
879
967(税込)
当日出荷
02207317RBT-038-----NBR(ニトリルラバー)-NO. 39
1,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02207344
2013-12-05
用途: 検査治具
株式会社日本トリガ

早い入荷でスムーズに仕事が進んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする