片手ハンマー用 交換木柄

片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄 - オーエッチ工業
(10件のレビュー)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。

種類ハンマー柄内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
適合
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
使用クサビ
株寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07322795HK-27W270小(WC-0)11×161116#1/4
915
619
681(税込)
当日出荷
02203354HK-30W300S(WC-05)12×171217#1/2
915
699
769(税込)
当日出荷
02203381HK-32W320中(WC-1)15×241523#3/4・#1
1,090
799
879(税込)
当日出荷
02203406HK-36W360大(WC-2)15×241524# 1 1/2・#1 1/4
1,250
929
1,022(税込)
当日出荷
02203424HK-39W390大(WC-2)17×261726#2
1,475
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02203442HK-42W420大大(WC-3)18×281828#2 1/2
2,255
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02203467HK-45W450大大(WC-3)19×281928#3
2,255
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02203467
2022-02-07
用途: 部品角揃え

部品の出っ張り等直すのに使用しております。握りが良いようで使いやすいようです。

対象商品 : 07322795
2021-03-07
用途: 組立作業時
その他業種

OHのハンマーを含め手入れがされていないので高頻度で柄が折れて飛んでいく事象が起きており、地道に交換することで災害防止に役立ってくれています。1回だけTRUSCOの柄で挿げ替えたんですがすぐに緩んでしまって使えなくなってしまったのが悔やまれるところですが。

対象商品 : 02203424
2020-11-20
用途: 交換部品

柄が折れた為に挿入部のサイズが若干違うのを承知で購入し削って取り付けましたが、
特に問題なく使用出来ています。

対象商品 : 02203354
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

ホームセンターになかなかこのような商品はなかったので購入しました。
木柄を交換したかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02203381
2018-09-21
用途: 折れたハンマーの柄の交換用
農・林・水産業

1ポンドのハンマーの交換用で購入しました
叩いても堅くて入らず、油圧プレスで入れました
頭のサイズもちょうど良かったです

対象商品 : 02203424
2017-01-06
用途: 壊れたハンマーの柄の取り換え
建設業・工事業

ハンマーの穴にピッタリあったので 削る必要がなく 手間がたすかった。

対象商品 : 02203381
2016-11-01
用途: 割れてしまった物の取り替え用
運輸・通信業

長年使い慣れたハンマーの柄が割れてしまったのですが、結構な値段で近所のDCM店で販売していました。

対象商品 : 02203381
2016-06-09
用途: ハンマーの柄が割れたので交換

探しても見つからなくモノタロウにて注文 取替後は気持ちよく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする