曜日別特売

コンビネーションハンマー

コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(10件のレビュー)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。

用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長L(mm)
規格
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526051BHC-05262900.5ポンド3237226
3,735
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07339927BHC-10323001.0ポンド5358732
3,985
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
31251397BHC-15383301.5ポンド85510038
5,150
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39526067BHC-15383301.5ポンド85510038
5,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

重さや長さが丁度よく、様々な作業に使うことができます。耐久性もありそうなので、永く使えそうです。

対象商品 : 07339927
2024-03-12
用途: 板金作業
製造業

金属面はしっかり叩きたい時に、樹脂面は傷を付けたくない時にと使い分け出来て
尚且つ適度ま重量感もあり作業しやすいです 樹脂キャップは交換式なのも嬉しいです

対象商品 : 07339927
2022-05-12
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

傷を付けたくない時はウレタン側、アルミリベット等を打ち込む際には金槌代わりになり作業性があがりました。また丁度良い重さで手にしっくりきます。

2020-08-13
用途: しっかり作業とデリケート作業に
医療・福祉・介護関連業

どっしりとした重感で的確に叩き作業が出来ますね。反対面はデリケートな箇所の作業に最適です。

対象商品 : 07339927
2019-11-12
用途: 加工、組立、解体
製造業

このタイプを以前から使用しており、柄の部分が劣化したため
同じものを選びました。振り下ろした時の打撃感覚が気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 07339927
2016-05-01
用途: アルミ枠組み立て
製造業

アルミフレームを組み立てる時に使用しています
適度な重さもありフレームを組む時にはこのハンマーが最適です!

1が参考にしています
対象商品 : 39526067
2014-08-12
用途: 自動車整備

プラスティックハンマーとしては、程よい重さがあり使いやすい。

2016-02-19
用途: 金物製作

二つ購入しました。
そのうち一つが
ヘッドと柄が斜めに接合されてる・・・
面倒くさいので返品はしないが、TONEにはがっかりです。
TONEは二度と購入しません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする