盛光
デンガク槌 小
(1件のレビュー)
種類
木ハンマー
全長(mm)
355
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
質量(g)
310
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
33
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
404-9284
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05698935
MKDG-0075
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください