ハイグレード強力ニッパ(薄刃)

ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)
(8件のレビュー)

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。

用途金属線の切断内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37150522361HG150168
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
07698153361HG175195
5,640
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07698162361HG200219
6,220
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07698162
2022-12-16
用途: 電工作業

非常に切れ味が良く、電線などの切断はもちろん、糸やテープなど柔らかい物もサクサク切れてしまいます。

対象商品 : 37150522
2020-05-16
用途: 細かい物の切断
その他業種

使った第一印象は「よく切れるな」でした。使い始めたばかりで耐久性はこれから確認してゆきたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37150522
2019-12-12
用途: 銅線切断用
その他業種

厚刃と迷いましたが、対象物をギリギリまでカットできるこちらを選びました。
結果、切断対象箇所がよく見えて良かったと思います。
切れ味も鋭く、満足しています。
他にもペンチ類などビクター製品を使っていますが、悪くないと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 07698162
2020-01-22
用途: 電気工事
建設業・工事業

いつも使っているニッパー。
古くなったので買い換え。
で、古いやつは雑に使う用で。

対象商品 : 07698153
2019-09-02
用途: クレモナロープのカット

使用していたニッパーの切れ味が悪くなり探していて、口コミを見て購入しました。切れ味抜群です

対象商品 : 07698153
2018-10-14
用途: 電気工事等
建設業・工事業

刃の部分が薄くなっているので、プラスチック等の切断も鋭くキレイに切れる。

対象商品 : 37150522
2017-10-20
用途: 電気工事
建設業・工事業

バツグンな切れ味ですプロの持つ道具はこうでなくっちゃ、歯を合わせて隙間から少しでも光が漏れるようになったら取り替えます、素人には絶対貸しません

対象商品 : 37150522
2016-01-23
用途: 電気工事

ペンチ類はずっとビクターとメリーを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする