KAWATEC 釘袋特大工具差付

KAWATEC 釘袋特大工具差付 - プロスター

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。
内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
仕様
取出し易く、型崩れの無い高機能収納底
ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます
多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付
ベルト通し内側ヨレ防止補強加工
材質トリムポケット:ナイロンドビー材適合ベルト幅(mm)60まで可能寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×215×100適合カラビナサイズ(mm)8まで可能内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07079667KW-31-Pパープル
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07079676KW-31-Bブラック
6,100
取扱い終了
07079685KW-31-Nネイビー
6,100
取扱い終了
07079694KW-31-Wホワイト
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする