パイプレンチ(アルミ)

パイプレンチ(アルミ) - スーパーツール
用途ストレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
最大パイプ径(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184122AP25021050045-
4,990
取扱い終了
02184131AP30024570055-
6,060
取扱い終了
02184147AP350290110065-
7,320
取扱い終了
02184156AP450370170080-
10,610
取扱い終了
02184165AP600500270090-
14,650
取扱い終了
02184174AP900725490014538~145
29,090
取扱い終了
02184113AP1200985850017548~175
51,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする