※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用レンチ
スーパーツールの パイプレンチ
パイプレンチ(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02184122
品番
AP250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,990
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性強化。
品質的にはJIS強力級に相当。
寸法(mm)
210
質量(g)
500
最大パイプ径(mm)
45
用途
ストレート
トラスコ品番
103-8303
くわえられる管径(Φmm)
6〜45
くわえられる呼び寸法
6A(1/8B)〜32A(1 1/4B)