スーパーツール
パイプレンチ(アルミ)(トライモタイプ)
用途
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
最大パイプ径(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02184445
DTA250
204
450
45
6~45
¥
6,100
取扱い終了
02184454
DTA300
245
650
50
8~50
¥
6,530
取扱い終了
02184463
DTA350
288
850
65
10~65
¥
7,790
取扱い終了
02184472
DTA450
372
1350
80
15~80
¥
11,590
取扱い終了
02184481
DTA600
498
2200
90
20~90
¥
15,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください