DTA250 パイプレンチ(アルミ)(トライモタイプ) スーパーツール 02184445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプレンチ(アルミ)(トライモタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184445 品番DTA250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)204 質量(g)450 最大パイプ径(mm)45 使用範囲(mm)6〜45 用途ストレート トラスコ品番103-8371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする