手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具

手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 - 泉精器製作所手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 - 泉精器製作所
(2件のレビュー)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。

内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧着範囲(mm2)
出力(kN)
全長(mm)
質量(kg)
JIS規格
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022712549H-6014~60543642.1新JIS C9711規格品標準ダイス
ケース
141,400
98,980
108,878(税込)
当日出荷
022712639H-60H------
73,000
取扱い終了
代替品有
022712369H-150------
109,430
取扱い終了
022712459H-150H------
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
022712639H-60H022712549H-609H-60H 手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所 02271254手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具泉精器製作所1丁
98,980
税込108,878

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02271254
2022-08-26
用途: 電動車両の製作
教育・研究機関

ヘッドが動き、配線の向きが自由に取れるので、作業の効率も安全性も向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 02271254
2019-05-03
用途: 圧着作業
愛川電機製造業

重さは約2kgで、重さはそこそこありますが強度補償には不可欠な重さなのでしょう。
圧着端子をセットするときの早送り機構も便利です。さすがに38sq、60sqになるともう少しレバーの長さが欲しいですが、普段は22sq以下がメイン対象なので不便は感じません。
歳をとって力が衰えているのでそう感じるのでしょうが、若い方なら問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする